text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring lock washer with square ends DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M11


Položka č.
Diametro
marca Fabory
For nom. size 11
Material Stainless spring steel
Material technical A2 (1.4310)
Weight per piece (g) 2.62
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diametro M11
marca Fabory
For nom. size 11
Material Stainless spring steel
Material technical A2 (1.4310)
Weight per piece (g) 2.62
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Codice merceologico 7318210091

Rozmery

d1 (min.) 11.2
d2 (max.) 18.2
h (max.) 5.2
s 2.2

Normy

DIN 127-B

Čísla materiálu

Položka č. 51450.110.001
EAN 8715492291394
UBB 950357415526
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.