text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SN Self-drilling cross recessed pan head screw Phillips DIN 7504 M-H Stainless steel A2 ST4,8X19MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.8 mm
Lunghezza 19 mm
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Info
  • Max. grip length KL = L - L1.

Dimensioni

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 19
L1 ≈ 8
No. cross recess 2
P 1.6

Standard

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Numeri di articolo

Numero articolo 51332.048.019
EAN 8715494108515
UBB 500571842235
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.