text.skipToContent text.skipToNavigation

Snap ring for shafts DIN 7993 A Spring steel 80MM


Položka č.
marca Fabory
Material Spring steel
Nom. size shaft d1 80
Weight per piece (g) 15.62
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

marca Fabory
Material Spring steel
Nom. size shaft d1 80
Weight per piece (g) 15.62
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Rozmery

d2 76
d3 76.8
d4 3.2
e ≈ 5
r 1.8

Normy

DIN 7993-A

Čísla materiálu

Položka č. 36215.080.001
EAN 8715492757456
UBB 950357524350
UNSPSC 31163202

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.