text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted set screw with flat point DIN 551 Stainless steel A4 M5X25

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.07
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
D (mm) 3.5
dp 3.5
L (mm) 25
n 0.8
P 0.8

Standard

ISO 4766
NEN 1487
NF E25-160
DIN 551

Numeri di articolo

Numero articolo 55292.050.025
EAN 8715494096911
UBB 500571520146
UNSPSC 31161505

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.