Viti senza testa
Tutte le categorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
55296
55296.080.016
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
Slotted set screw DIN 427 Stainless steel A2 50 M8X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
50
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
16 mm
marca
Fabory
Class
50
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Chamfered
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
5
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
9.6
d-D
M8
L (mm)
16
n
1.2
P
1.25
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
427
ISO
2342
Numeri di articolo
Numero articolo
55296.080.016
EAN
8715494011365
UBB
500634462286
UNSPSC
31161505
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare