text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted raised countersunk head wood screw DIN 95 Brass CU2/CU3 Chrome plated 4X16MM

Cikkszám
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3

Műszaki adatok

Diametro 4 mm
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Surface treatment Chrome plated
Weight per piece (g) 1.3
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico

Méretek

D (mm) 4
dk 7.5
ds 4
f ≈ 1
k (max.) 2.2
L (mm) 16
n 1

Szabványok

NF E25-605
DIN 95
NEN 2252

Cikkszámok

Cikkszám 49351.040.016
EAN 8717077269064
UBB 500649379103
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.