Viti per legno
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
Viti
Viti per legno
49250
49250.045.020
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
Slotted raised countersunk head wood screw DIN 95 Brass CU2/CU3 4,5X20MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4.5 mm
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Head shape
Raised countersunk head
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Weight per piece (g)
2.46
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
f ≈
1.1
k (max.)
2.35
L (mm)
20
n
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2252
DIN
95
NF
E25-605
Numeri di articolo
Numero articolo
49250.045.020
EAN
8717077087866
UBB
500645405993
UNSPSC
31161508
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare