text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted raised countersunk head screw DIN 964 Stainless steel A4 70 M3X6


Artículo No.
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diametro M3
Lunghezza 6 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.439
Codice merceologico

Dimensiones

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Estándares

NF ≈E25-124
DIN 964
NEN ≈2371
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2010

Números de artículo

Artículo No. 55210.030.006
EAN 8715492336859
UBB 950353311497
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.