text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted pan head screw with shoulder DIN 923 Steel Zinc plated 4.8 M3X8


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.559
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codice merceologico

Dimensioni

b 4.5
d-D M3
dk (max.) 7
ds (h9) 4
k 1.8
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.9

Standard

DIN 923

Numeri di articolo

Numero articolo 24992.030.008
EAN 8715492645876
UBB 951353436557
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.