text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted pan head screw DIN 85 Stainless steel A4 70 M3X25

Referência
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Stainless steel

Especificações

Diametro M3
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.43
Codice merceologico

Dimensões

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 25
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1580
NEN ≈1603
NF ≈E25-128
DIN 85

Números do artigo

Referência 55140.030.025
EAN 8715492335937
UBB 950353307784
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.