text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted pan head screw DIN 85 Brass CU2/CU3 Nickel plated M3X10

Specificaties

Diametro M3
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Head shape Pan head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread

Afmetingen

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1.8
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normeringen

BS ≈4183
ISO ≈1580
NEN ≈1603
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
NF ≈E25-128

Artikelnummers

Artikelnummer 48530.030.010
EAN 8715492853141
UBB 950353229814
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.