text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted mushroom head screw small head Stainless steel M6X16

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Head shape Mushroom head
Material Stainless steel
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.45

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Head shape Mushroom head
Material Stainless steel
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.45
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
Thread length (min.) 38
dk (max.) 15
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 16
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Standard

NF ≈E25-129

Numeri di articolo

Numero articolo 51142.060.016
EAN 8715492969699
UBB 500634405855
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.