text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A4 70 M8X100

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 100 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 33.8
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 100
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Standard

DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123

Numeri di articolo

Numero articolo 55110.080.100
EAN 8715492334282
UBB 950353296144
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.