text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A4 70 M12X100


Artículo No.
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M12
Length 100 mm
Brand Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 77.9
Commodity code 7318155290

Dimensiones

d-D M12
Thread length (min.) 46
dk (max.) 22
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 6
L (mm) 100
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4

Estándares

NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009

Números de artículo

Artículo No. 55110.120.100
EAN 8715494127813
UBB 500571384352
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.