text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Stainless steel A2 70 Small pack M2X16

Specificaties

Diametro M2
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Info Small pack

Afmetingen

d-D M2
Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Full thread if L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.4

Normeringen

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123

Artikelnummers

Artikelnummer 51111.020.016
EAN 8715492270269
UBB 951353513025
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.