Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
55120
55120.020.016
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
Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A4 70 M2X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M2
Lunghezza
16 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.402
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Full thread if L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
16
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
ISO
≈1207
BS
≈4183
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
Numeri di articolo
Numero articolo
55120.020.016
EAN
8715492334602
UBB
950353298793
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare