text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A2 small pack M4X8

Specificaties

Diametro M4
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Info small pack

Afmetingen

d-D M4
Thread length (min.) 38
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normeringen

ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
BS ≈4183
ISO ≈1207
NEN ≈1602
NF ≈E25-127

Artikelnummers

Artikelnummer 51121.040.008
EAN 8715492272683
UBB 951353519147
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.