Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
51120
51120.040.008
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
Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A2 70 M4X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
8 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Slotted
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.33
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk (max.)
7
Full thread if L ≤
40
k (max.)
2.6
L (mm)
8
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1.1
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
DIN
84
BS
≈4183
ISO
≈1207
Numeri di articolo
Numero articolo
51120.040.008
EAN
8715492271402
UBB
950353259357
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare