text.skipToContent text.skipToNavigation

Slide nut 28/15 Steel Zinc plated M6


Referência
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diametro M6
Lunghezza 27.7 mm
marca Fabory
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. TYPE 28/15
Weight per piece (g) 7.5
Codice merceologico

Dimensões

b 12.6
d-D M6
L (mm) 27.7
L 27.7
s 4

Números do artigo

Referência 16193.060.001
EAN 8717077313491
UBB 500650989691
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.