text.skipToContent text.skipToNavigation

Shim ring thickness h=0,1mm DIN 988 Stainless steel A2 h=0,1mm 10X16MM


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Outer diameter (mm) 16
Weight per piece (g) 0.1
Info h=0,1MM
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 10 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Outer diameter (mm) 16
Weight per piece (g) 0.1
Info h=0,1MM
Codice merceologico

Dimensioni

d1 10
d1 (max.) 10.19
d1 (min.) 10.04
d2 16
d2 (max.) 15.95
d2 (min.) 15.77
D (mm) 10
Thickness 0.1

Standard

DIN 988

Numeri di articolo

Numero articolo 51552.100.016
EAN 8715494107952
UBB 500571756922
UNSPSC 31163301

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.