text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexagon socket countersunk head screw with pin Stainless steel A2 M8X60


Referência
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Lunghezza 60 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 21.25
Info
  • Tooling available on request.
Codice merceologico 7318141090

Dimensões

d-D M8
dk (max.) 16
k (max.) 4.6
L (mm) 60
Socket 5

Números do artigo

Referência 51578.080.060
EAN 8715494626538
UBB 500634327562
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.