text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexagon socket button head tapping screw with pin Stainless steel A2 ST4,8X38MM

Numero articolo
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread

Specifiche

Lunghezza 38 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Button head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 4.4
Info
  • Tooling available on request
Codice merceologico 7318141090

Dimensioni

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 38
Socket 3

Numeri di articolo

Numero articolo 51599.048.038
EAN 8715494628006
UBB 500634342249
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.