text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7384 Vernice per metalli 400ml Grigio chiaro Hammertone Lucido, satinato, opaco, metallizzato


Artikelnummer 90405.007.384
Funzione Protezione dalla corrosione
Campo di applicazione Superfici metalliche
Volume (ml) 400
Combustibile No
Senza piombo
Senza cromati
Asciugatura rapida No
Verpakt per 1

Specificaties

Funzione Protezione dalla corrosione
Campo di applicazione Superfici metalliche
Volume (ml) 400
Combustibile No
Senza piombo
Senza cromati
Asciugatura rapida No
Verniciabile
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) 4 hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
marca Rustoleum
Content (ml) 400
Temperature Voor een optimaal resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en de ondergrond boven 10°C.
Weight per piece (g) 490
Codice merceologico 32081090
Model CombiColor
Type Paint Spray

Artikelnummers

Artikelnummer 90405.007.384
EAN 8715743013362
UBB 950577022433
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 7384.0.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.