text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Battery Eyelet 35mm² 12.4mm Hole 31mm 10-Piece


Article number 2V097981
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Total length (mm) 31
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Packed per 1

Specifications

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Total length (mm) 31
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Bolt dimension (metric) 12.4
AWG-range 2 - 2
Nominal cross section (mm²) 35 - 35
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Yes
According to DIN Yes
Flange length (mm) 19
Brand Ripca
Commodity code 8536901000
Type Battery Eyelet

Article numbers

Article number 2V097981
EAN 8712734115142
UBB 500644357252
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  DIN3512-10
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.