text.skipToContent text.skipToNavigation

REMFORM® Cross recessed mushroom head thread forming screw Pozidriv Steel Zinc plated 3,5X20MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Mushroom head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 3.5 mm
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Mushroom head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Thread REMFORM® forming thread for plastics
Weight per piece (g) 1.201
Codice merceologico

Dimensioni

d 3.5
dc (max.) 7
D (mm) 3.5
k (max.) 2.4
L (mm) 20
No. cross recess 2

Numeri di articolo

Numero articolo 67553.035.020
EAN 8715494299282
UBB 500574684022
UNSPSC 31161512

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.