text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-on fixing washer for shafts Spring steel 10MM


Cikkszám
marca Fabory
For shaft d1_MAX 10
Material Spring steel
Weight per piece (g) 0.639
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • F = Maximum recommended static load in N, when assembled on a plain steel (1.1151/1.0715) shaft with tolerance class h11 (values do not apply to stainless steel).
Codice merceologico
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

marca Fabory
For shaft d1_MAX 10
Material Spring steel
Weight per piece (g) 0.639
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • F = Maximum recommended static load in N, when assembled on a plain steel (1.1151/1.0715) shaft with tolerance class h11 (values do not apply to stainless steel).
Codice merceologico

Méretek

d2 (max.) 9.74
d3 18.4
F 1000
h 1.9
s 0.3

Cikkszámok

Cikkszám 36230.100.001
EAN 8715492757630
UBB 950357034129
UNSPSC 31163202

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.