text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa Stahlwille 46a 1 pollice


LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 65
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 65
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 30
Larghezza della chiave (pollici) 1 pollice
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 205
Codice merceologico
Model 46 A 1
Type Socket

Descrizione

LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0333.254.001
EAN 4018754127047
UBB 500501116296
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02420048

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.