text.skipToContent text.skipToNavigation

Plain washer with outside diameter ≈ 3 x nominal thread diameter DIN 9021 Stainless steel A4 140 HV M27

Specifikace

Diameter M27
Brand Fabory
Class 140 HV
For nom. size 27
Material Stainless steel
Material technical A4

Rozměry

d1 30
d2 85
h 6

Normy

DIN 9021
ISO ≈7093
NF E25-513

Čísla materiálu

Objednací číslo 55530.270.001
EAN 8715492072795
UBB 500696250314
UNSPSC 31161807

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.