text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV M20


Article number
Diameter
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 20
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 70.39
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 20
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 70.39
HS- en goederencode 7318220091

Dimensions

d1 22
d2 60
h 4

Standards

NF E25-513
ISO ≈7093
DIN 9021

Article numbers

Article number 51530.200.001
EAN 8715492294517
UBB 950356114336
UNSPSC 31161807

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.