text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Metabo Brusný pás 50 x 1020mm P120 3 kusy


Objednací číslo 0R031030
Šířka 50
Typ -
Délka (mm) 1020
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ne
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 50
Typ -
Délka (mm) 1020
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ne
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Vhodné pro sklo Ne
S perforací pro odsávání prachu Ne
Upevnění na háček a smyčku Ne
Typ částic Corundum
Granulace podle FEPA 120
Rozptyl Dense
Vzor otvorů Žádný
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R031030
EAN 4007430202215
UBB 500662703692
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 629066000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.