text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Self-drilling screw hexagon head DIN ≈7504 K Stainless steel A2 ST4,8X50MM

Műszaki adatok

Diametro 4.8 mm
Lunghezza 50 mm
Application (metal) Aluminium
marca Maxxfast
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Info
  • Full boxes only.

Méretek

dc (max.) 10.5
D (mm) 4.8
k (max.) - 30410 4.3
k (max.) - 30415 4.3
k (max.) - 30420 4.45
L (mm) 50
L1 5.5
s 8

Szabványok

ISO ≈15480
DIN ≈7504-K

Cikkszámok

Cikkszám 30415.048.050
EAN 8715494503051
UBB 500618369580
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.