text.skipToContent text.skipToNavigation

Lifting eye nut with CE marking DIN 582 Steel C15E Plain forged M8


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Material Steel
Material technical C15E
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 50
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
marca Fabory
Material Steel
Material technical C15E
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 50
Info
  • If lifting eye nuts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
  • Lifting eye nuts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for liifting (such as for moving machine).forged
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
d2 36
d3 20
e 8.5
h 36
P 1.25

Standard

DIN 582

Numeri di articolo

Numero articolo 16100.080.001
EAN 8715492584328
UBB 950355155355
UNSPSC 31161711

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.