text.skipToContent text.skipToNavigation

Lifting eye nut with CE marking DIN 582 Steel C15E Plain forged M6


Artículo No.
Diametro
marca Fabory
Material Steel
Material technical C15E
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 51
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diametro M6
marca Fabory
Material Steel
Material technical C15E
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 51
Info
  • If lifting eye nuts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
  • Lifting eye nuts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for liifting (such as for moving machine).forged
Codice merceologico

Dimensiones

d-D M6
d2 36
d3 20
e 8.5
h 36
P 1

Estándares

DIN 582

Números de artículo

Artículo No. 16100.060.001
EAN 8715492584311
UBB 950355155272
UNSPSC 31161711

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.