text.skipToContent text.skipToNavigation

Lifting eye bolt with CE marking DIN 580 Steel C15E Plain forged M48


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Material Steel
Material technical C15E
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 6380
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M48
marca Fabory
Material Steel
Material technical C15E
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 6380
Info
  • If lifting eye bolts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
  • Lifting eye bolts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for lifting (such as for moving machines).forged
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M48
d1 100
d2 166
d3 90
e 35
h 168
L 68
P 5

Standard

ISO 3266
NEN 1927
DIN 580
BS 4278

Numeri di articolo

Numero articolo 16000.480.001
EAN 8715492583819
UBB 950351676180
UNSPSC 31161610

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.