Nedtrain Oud
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
Prodotti gancio e occhiello
Bullone ad anello di sospensione
Bullone ad anello di sospensione metrico
55940
55940.240.001
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
Lifting eye bolt with CE marking DIN 580 Stainless steel A4 forged M24
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
740
Info
If lifting eye bolts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
Lifting eye bolts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for lifting (such as for moving machines).forged
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M24
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
740
Info
If lifting eye bolts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
Lifting eye bolts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for lifting (such as for moving machines).forged
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M24
d1
50
d2
90
d3
50
e
18
h
90
L
36
P
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
3266
DIN
580
BS
4278
NEN
1927
Numeri di articolo
Numero articolo
55940.240.001
EAN
8715492355249
UBB
952351677804
UNSPSC
31161610
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare