text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinza per pompa dell'acqua Knipex SmartGrip® a regolazione automatica con rivestimento plastico antiscivolo grigio atramentizzato 250 mm (scheda self-service/blister)

Numéro d'article K1090.001.251
Isolato
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (m) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima delle guance (mm) 36

Spécifications

Isolato
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (m) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima delle guance (mm) 36
Coperchio dell'impugnatura Plastic coated
Testato VDE No
marca Knipex
Weight per piece (g) 340
Codice merceologico
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

La description

KNIPEX SmartGrip® Ideale per frequenti cambi di pezzi di dimensioni diverse. Regolazione automatica con una sola mano, sia per destrorsi che per mancini. Buon accesso al pezzo grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione e al bullone di giunzione a filo. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede poca forza manuale. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. Leva di bloccaggio per un trasporto poco ingombrante con maniglie chiuse affidabili. scheda self-service/blister. - Capacità per tubi (diametro): Ø 1 1/4in- Capacità per tubi (diametro): Ø 32mm- Capacità per dadi: 36mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1090.001.251
EAN 4003773061311
UBB 500505723824
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 85 01 250 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.