text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Stripping Tool in Blister Pack 8-28mm Plastic Handle 165mm


Strumento di spelatura Per spelare tutti i cavi rotondi più comuni. Leva di presa autoserrante. Con vite di regolazione per la regolazione della profondità di taglio. Lama girevole per taglio circolare e longitudinale. Lama di ricambio allinterno dellimpugnatura. Presa sicura grazie al materiale morbido sullimpugnatura e sulla leva di tenuta per evitare di scivolare. con coltello e lama a uncino, cappuccio di protezione incluso. - Capacità di spelatura (diametro): Ø 8,0 - 28,0 mm

Artikelnummer K1352.000.100
Length (m) 165
Isolation protection 1000 V Yes
Strip range cross-section (mm²) 8 - 28
With impact protection Yes
Brand Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Length (m) 165
Isolation protection 1000 V Yes
Strip range cross-section (mm²) 8 - 28
With impact protection Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 100
Commodity code 82119200
Type Stripping Tool in Blister Pack

Omschrijving

Strumento di spelatura Per spelare tutti i cavi rotondi più comuni. Leva di presa autoserrante. Con vite di regolazione per la regolazione della profondità di taglio. Lama girevole per taglio circolare e longitudinale. Lama di ricambio allinterno dellimpugnatura. Presa sicura grazie al materiale morbido sullimpugnatura e sulla leva di tenuta per evitare di scivolare. con coltello e lama a uncino, cappuccio di protezione incluso. - Capacità di spelatura (diametro): Ø 8,0 - 28,0 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1352.000.100
EAN 4003773043133
UBB 419187981032
UNSPSC 27111503
Fabrikant artikelnummer 16 20 165 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.