text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Leva tronchese diagonale 7402180SB 7402-180mm SB

Referência K1074.200.181
Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (m) 180
Protezione di isolamento 1000 V No

Especificações

Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (m) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE No
marca Knipex
Weight per piece (g) 245
Codice merceologico
Type High Leverage Diagonal Cutting Nipper in Blister Pack

Descrição

Taglierina diagonale ad alta leva Per un uso molto intenso e continuo. Elevate prestazioni di taglio con il minimo sforzo grazie al coordinamento ottimale dellangolo di taglio e del rapporto di trasmissione. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione (durezza dei taglienti circa 64 HRC), per tutti i tipi di filo, compreso il filo per pianoforte. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 3,8 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 2,2 mm

Números do artigo

Referência K1074.200.181
EAN 4003773011903
UBB 500500400915
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 74 02 180 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.