text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinza per anelli di sicurezza Knipex per anelli di sicurezza esterni su alberi con rivestimento in plastica antiscivolo grigio atramentizzato 130 mm (cartellino self-service/blister)

Article number K1054.210.101
Design Ad angolo retto
Isolato
Lunghezza (m) 130
Gamma di serraggio (mm) 0.3 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni

Specifications

Design Ad angolo retto
Isolato
Lunghezza (m) 130
Gamma di serraggio (mm) 0.3 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili
marca Knipex
Weight per piece (g) 105
Codice merceologico
Type Precision External Circlip Pliers in Blister Pack

Description

Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Molla di apertura interna, protetta e bloccata. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. DIN 5254 B, ganasce angolate a 90°. scheda self-service/blister. - Dimensioni dellalbero: Ø 3 - 10 mm - Punte (diametro): 0,9 mm

Article numbers

Article number K1054.210.101
EAN 4003773050285
UBB 500501302722
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  49 21 A01 SB
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.