text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro in alluminio HPX Alluminio 50mm x 50m AL5050


Nastro in alluminio per la riparazione e il fissaggio di metalli. Adatto per incollaggi temporanei o permanenti in circostanze estreme. Può essere utilizzato anche a basse temperature. Eccellente durata

Numer artykułu AL5050HPX
Colore Aluminium
Larghezza 50
Spessore (mm) 0.08
Lunghezza (m) 50
Materiale Aluminium
Pakowane po 1

Specyfikacje

Colore Aluminium
Larghezza 50
Spessore (mm) 0.08
Lunghezza (m) 50
Materiale Aluminium
Resistenza alla temperatura (°C) 120 - 120
Autoadesivo/amalgamante
marca HPX
Weight per piece (g) 557
Codice merceologico
Type Foil Tape

Opis

Nastro in alluminio per la riparazione e il fissaggio di metalli. Adatto per incollaggi temporanei o permanenti in circostanze estreme. Può essere utilizzato anche a basse temperature. Eccellente durata

Numery artykułów

Numer artykułu AL5050HPX
EAN 5425014223026
UBB 500619967457
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr AL5050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.