text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14579 Stainless steel A2 70 M4X6


Cikkszám
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diametro M4
Lunghezza 6 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.5
Codice merceologico 7318159585

Méretek

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 6
P 0.7
Socket 20

Szabványok

ISO 14579

Cikkszámok

Cikkszám 51052.040.006
EAN 8715494558839
UBB 500634399421
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.