Screws
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
Viti
Viti per legno
51789
51789.060.030
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
Hexalobular pan head hinge strip screw Stainless steel A2 6X30MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
6 mm
Lunghezza
30 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
4.87
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
6
dk
13
k
3
L (mm)
30
Socket
30
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51789.060.030
EAN
8717077004306
UBB
500634637770
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare