text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású csavar DIN ≈965 A Rozsdamentes acél A2 M4X80

Numero articolo
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél

Specifiche

Átmérő M4
Hossz 80 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet

Dimensioni

d-D M4
Menethossz (min.) 22
dk (max.) 7.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 80
P 0.7
Kulcsnyílás 20

Standard

NF ≈E25-119-1
DIN ≈965
ISO ≈14581

Numeri di articolo

Numero articolo 51305.040.080
EAN 8715494591713
UBB 500633227912
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.