text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with dog point ISO 4028 Steel Zinc plated 45H M6X12

Technické údaje

Diametro M6
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Rozmery

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 12
P 1
s 3
t (min.) 2
z long (min.) 3
z long if L ≥ 10
z short (min.) 1.5

Normy

ASME B18.3.6M
NEN 2344
NF E27-182
ISO 4028
BS 4168-4
DIN 915

Čísla materiálu

Položka č. 07825.060.012
EAN 8717077243132
UBB 500648990520
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.