text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Steel Plain 45H M24X80


Artikelnummer
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diametro M24
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cono
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 203.56
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico 7318154890

Maße

d-D M24
dt (max.) 6
L (mm) 80
P 3
s 12
t (min.) 10

Normen

ASME B18.3.6M
BS 4168-3
DIN 914
ISO 4027
NF E27-181
NEN 2342

Artikelnummern

Artikelnummer 07800.240.080
EAN 8717077032552
UBB 500644840042
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.