text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A4 M4X8


Artículo No.
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diametro M4
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.43
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico 7318153590

Dimensiones

d-D M4
L (mm) 8
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Estándares

BS 4168-3
DIN 914
ISO 4027
NF E27-181
NEN 2342
ASME B18.3.6M

Números de artículo

Artículo No. 55250.040.008
EAN 8715492338259
UBB 952351268364
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.