text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 316 CW / CW1 5/16-18X1/2 ft

technické údaje

Diameter 5/16 Inch
Length 1/2 Inch
Brand Fabory
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 316
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Info
  • ft = fully threaded

Rozmery

A 0.469
H 0.312
J 0.25
LT (min.) 1.12
Threads per inch 18

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U55050.031.0050
EAN 8717077398016
UBB 500621379014
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.