text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 304 CW / CW1 #8-32X1 Inch

Položka č.
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel

technické údaje

Diametro NO.8
Lunghezza 1 Inch
marca Fabory
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Info
  • ft = fully threaded

Rozmery

A 0.312
H 0.19
J 0.140625
LT (min.) 0.88
Threads per inch 32

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U51050.016.0100
EAN 8717077389182
UBB 500621288439
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.