text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez PU 1.3/4-5X6 Inch

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574

Specifikace

Průměr 1.3/4 Inch
Délka 6 Inch
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded

Rozměry

A 2.625
H 1.75
J 1.25
LT (min.) 4.38
Závitů na palec 5

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U07000.175.0600
EAN 8717077361102
UBB 500620942192
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.