text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M16X30


Cikkszám
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Priemer M16
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 77.8
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód 7318156890

Méretek

b 44
d-D M16
dk(max.) 24
Voldraad als L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 30
P 2
s 14

Szabványok

ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 07023.160.030
EAN 8717077283442
UBB 500647954253
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.